Motion
89416-M
Cojinete de empuje - una dirección, 80 mm D.I., 170 mm D.E.
Artículo MI #02328090
No. Fabricante 89416-M
Precio7,842.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, 80 mm D.I., 170 mm D.E.
Artículo MI #02328090
No. Fabricante 89416-M
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
Precio7,842.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Peso
    14.65 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    894
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE EMPUJE 89416-M