Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Proyección del concentrador23/32 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.4500 pulg.
- Diámetro de paso3.196 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Peso1.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes20
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289983315