Motion
PVR-1121

SEALMASTER
PVR-1121

Unidad de pavimentación de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.1875 pulg., brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02335585
No. Fabricante PVR-1121
Precio10,670.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
PVR-1121

Unidad de pavimentación de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.1875 pulg., brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02335585
No. Fabricante PVR-1121
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
Precio10,670.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-9/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • Peso
    10.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662461304280
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    00-21
  • Serie
    PVR
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461304280

Descripción general

Descripción del fabricante
PVR-1121 PAPEL BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron