Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno15 mm
- Tamaño del orificio0.5906 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5470 pulg.
- Diámetro exterior1.3390 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x16
- Peso0.060 lb
- Ancho13 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjadoM5x16
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteMSP-15-A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901537
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm