Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Orificio - Lado 150 mm
- Orificio - Lado 250 mm
- Tamaño del orificio1.9690 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.7090 pulg.
- Llavero - Lado 114 mm
- Llavero - Lado 214 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Longitud total124 mm
- Desalineación paralela0.00 mm
- Ubicación del tornillo34.1 mm
- Tamaño del tornilloM10
- Tamaño de la rosca del tornilloM10
- Peso7.97 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Material de acoplamiento1215 Acero sin plomo
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas con chaveta
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono 1215
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero aleado con Nypatch®
- SerieMSPC
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par1660 pies-libras
- UPC_NO63452901741