Motion
OD12/19-NL
Ruland OD12/19-NL - Conector de acoplamiento Oldham, OD 0.750" / 19.1mm, Nylon
Artículo MI #02337695
No. Fabricante OD12/19-NL
Precio17.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OD12/19-NL - Conector de acoplamiento Oldham, OD 0.750" / 19.1mm, Nylon
Artículo MI #02337695
No. Fabricante OD12/19-NL
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
Su precio$17.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 54 °C
  • Tipo de producto
    Plaquitas de acoplamiento Oldham
  • Serie
    OD
  • Capacidad de par
    7.08 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.140 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452905994

Descripción general

Descripción del fabricante
OD12/19-NL INSERTO DE DISCO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"