Motion
SB-4
TAPA DE EXTREMO INSERT1/2IN DE NOLU-S
Artículo MI #02338133
No. Fabricante SB-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAPA DE EXTREMO INSERT1/2IN DE NOLU-S
Artículo MI #02338133
No. Fabricante SB-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8900 pulg.
  • Longitud total
    1.4900 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    1.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inserto de orificio ciego, para utilizar con tapas de extremo de ABS.
  • Insertar tipo de cojinete
    Orificio ciego
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Plástico Nolu-S
  • Serie
    SB

Descripción general

Descripción del fabricante
SB4 INSERTO DE TAPA DE EXTREMO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron