Motion
SYNAC-150 5GAL BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNAC-150 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie SYNAC - 5 gal, cubo, grado ISO 150 , grado SAE 40
Artículo MI #02338510
No. Fabricante SYNAC-150 5GAL PAIL
Precio637.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNAC-150 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie SYNAC - 5 gal, cubo, grado ISO 150 , grado SAE 40
Artículo MI #02338510
No. Fabricante SYNAC-150 5GAL PAIL
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
Precio637.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Las series LUBRIPLATE SYNAC 150, 220 y 320 son lubricantes excelentes para bombas de vacío, sopladores, cajas de engranajes, centrífugas y cadenas.
  • Tipo de base
    Sintético a base de diéster
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de diéster
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Excelente estabilidad a altas temperaturas y resistencia a la oxidación •Tendencias de formación de depósitos muy bajas •Excelentes características de demulsibilidad
  • Punto de inflamación
    282°C/540 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215593606
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215593606
  • Viscosidad
    147
  • Índice de viscosidad
    71

Descripción general

Descripción del fabricante
SYNAC 150 5 BOLSA DE GAL L0936-060
  • Excelente estabilidad a altas temperaturas y resistencia a la oxidación
  • Tendencias de formación de depósitos muy bajas
  • Excelentes características de demulsibilidad