Motion
B7004-C-2RSD-T-P4S-UL

FAG (SCHAEFFLER)
B7004-C-2RSD-T-P4S-UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, Ancho de 12 mm, Contacto de 15 °, Doble sellado
Artículo MI #02353283
No. Fabricante B7004-C-2RSD-T-P4S-UL
Precio649.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
B7004-C-2RSD-T-P4S-UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, Ancho de 12 mm, Contacto de 15 °, Doble sellado
Artículo MI #02353283
No. Fabricante B7004-C-2RSD-T-P4S-UL
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
Precio649.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4), ABEC 9 (ISO Clase 2)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    B7004-C-2RSD-T-P4S-UL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    53000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6 kN
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677498601

Descripción general

Descripción del fabricante
B7004-C-2RSD-T-P4S-UL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"