Motion
KH25-P
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 35 mm, Ancho total de 40 mm, Capacidad de carga de 2420 N
Artículo MI #02355810
No. Fabricante KH25-P
Precio93.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 35 mm, Ancho total de 40 mm, Capacidad de carga de 2420 N
Artículo MI #02355810
No. Fabricante KH25-P
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
Precio93.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    2420 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Serie
    KH
  • UPC_NO
    4047643176910

Descripción general

Descripción del fabricante
KH25-P