Motion
KH40-P
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 52 mm, Ancho total de 60 mm, Capacidad de carga de 5300 N
Artículo MI #02355812
No. Fabricante KH40-P
Precio147.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 52 mm, Ancho total de 60 mm, Capacidad de carga de 5300 N
Artículo MI #02355812
No. Fabricante KH40-P
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
Precio147.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    60 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    5300 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Serie
    KH
  • UPC_NO
    4012802642216

Descripción general

Descripción del fabricante
KH40-P
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
Los clientes también compraron