Motion
6433-009
Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 6.41 pulg.3/r, 14 dientes 12/24 estrías, puerto de brida dividido de 4-Bolt (código 62), montaje de brida de 4-Bolt (SAE-C)
Artículo MI #02360440
No. Fabricante 6433-009
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 6.41 pulg.3/r, 14 dientes 12/24 estrías, puerto de brida dividido de 4-Bolt (código 62), montaje de brida de 4-Bolt (SAE-C)
Artículo MI #02360440
No. Fabricante 6433-009
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de apriete
    5807 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    6.41 pulg.3/r
  • Finalizar
    Imprimación azul
  • Puertos principales
    Puerto de brida dividida de 4-Bolt (código 62)
  • RPM Máx.
    4810 rpm
  • Tipo de motor
    Desplazamiento fijo, alta presión
  • Montaje
    Brida 4-Bolt (SAE-C)
  • Tipo de eje
    14 Diente 12/24 Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 6433-009