Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorMarrón
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón, poliéster
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosSmitty
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- UPC_NO821812017907
Descripción general
- Proporciona protección contra el calor intermitente hasta 400°F
- El revestimiento de nitrilo de la palma proporciona un agarre excelente y una vida útil más larga
- El diseño de punto permite que las manos respiren, a diferencia de los guantes cortados/cosidos de telar caliente
- Disponible con puños extendidos para mayor protección sobre la muñeca.
- La nueva versión Steamproof Hot Mill tiene un diseño de tres capas
- Capa interior de algodón que proporciona comodidad a las manos y aleja la transpiración de la piel
- La capa exterior tiene un agarre excelente
- La capa protectora entre los guantes proporciona resistencia al vapor
- Los tres trabajan juntos para proporcionar una solución ligera para trabajar en aplicaciones calientes y con vapor