Motion
2-1/2X5FT GS AIRE REFRIGERANTE 50 HW

GATES RUBBER CO
2-1/2X5FT GS COOLANT AIR 50 HW

Manguera industrial - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 50 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 5 pies de longitud
Artículo MI #02360650
No. Fabricante 2-1/2X5FT GS COOLANT AIR 50 HW
Precio341.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2-1/2X5FT GS COOLANT AIR 50 HW

Manguera industrial - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 50 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 5 pies de longitud
Artículo MI #02360650
No. Fabricante 2-1/2X5FT GS COOLANT AIR 50 HW
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
Su precio$341.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.96 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Refrigerante del motor o manguera de agua donde se requieren curvas o vacío apretados. También apto para aire.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    072053177534
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24940 CABLE II A RAYAS VERDES INSERTADO