Motion
6797R-10
Guantes resistentes a productos químicos, 18 pulg. L, talla 10, PR
Artículo MI #02360880
No. Fabricante 6797R-10
Precio17.88 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, 18 pulg. L, talla 10, PR
Artículo MI #02360880
No. Fabricante 6797R-10
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
Su precio$17.88/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Grosor
    18.00 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    1
  • Aplicación
    Fabricación, procesamiento de alimentos, fabricación de baterías, procesamiento de pulpa de papel, chorreado de arena, aplicaciones de chorreado de gránulos, manipulación de combustible, refinerías, mampostería, hormigón y protección de cromo hexavalente
  • Material de recubrimiento
    Resistente a productos químicos; resistente al agua
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Franela
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Neopreno
  • Línea de productos
    Toma Neo
  • Estándares cumplidos
    CE 0123, EN 388 3221, EN374-2, EN374-3
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    038054466800

Descripción general

Descripción del fabricante
NEOPRENO 6797R-10 , AGARRE RUGOSO, FORRADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron