Motion
BSA 205 CGA

SKF
BSA 205 CGA

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 52 mm OD, 15 mm ancho
Artículo MI #02363911
No. Fabricante BSA 205 CGA
Precio729.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BSA 205 CGA

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 52 mm OD, 15 mm ancho
Artículo MI #02363911
No. Fabricante BSA 205 CGA
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
Su precio$729.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    5036 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22.4 kN
  • Serie
    BSA
  • Capacidad de carga estática
    11690 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    7316577739483

Descripción general

Descripción del fabricante
BSA 205 CGA BRG