Motion
LA049PFL
Guantes desechables Dexi-Task : tamaño grande, nitrilo, superficie texturizada, sin polvo, 4.7 mil de grosor, color azul
Artículo MI #02366684
No. Fabricante LA049PFL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes desechables Dexi-Task : tamaño grande, nitrilo, superficie texturizada, sin polvo, 4.7 mil de grosor, color azul
Artículo MI #02366684
No. Fabricante LA049PFL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    24 cm
  • Grosor
    5 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos, grado médico/examen
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Sin látex
    Sí
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "Dexi-Task toca"
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    00821812650425

Descripción general

Descripción del fabricante
LA049PF/L PWDR FREE NITRL GLV 5MIL 9" L
  • Proporciona más resistencia a las perforaciones que los guantes de látex de caucho natural o de vinilo
  • Grosor 5mil
  • Color: azul
  • No contiene proteínas de látex que puedan causar reacciones alérgicas
  • Cumple con las regulaciones de USDA y FDA (21 CFR), para uso en el procesamiento de alimentos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"