Motion
1R35X43X22

NTN
1R35X43X22

Anillo interior
Artículo MI #02366751
No. Fabricante 1R35X43X22
Precio48.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R35X43X22

Anillo interior
Artículo MI #02366751
No. Fabricante 1R35X43X22
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
Precio48.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Radio de filete
    0.600 mm
  • Diámetro exterior
    43 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    0.183 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Descripción larga
    El 1R35X43X22 es un anillo interior con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 43 mm y un ancho total de 22 mm, con un peso de 0.183 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359252316
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359252316

Descripción general

Descripción del fabricante
1R35X43X22 CARRERA INTERNA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos