Motion
65A
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero, 1/2 – 14 NPTF, 220 psi psi, Tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02371297
No. Fabricante 65A
Precio33.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero, 1/2 – 14 NPTF, 220 psi psi, Tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02371297
No. Fabricante 65A
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
Precio33.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.00 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    880 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/2 – 14 NPTF
  • Caudal
    935.17 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    220 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
65A TAPÓN 1/2" HEMBRA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good