Motion
B801020
Casquillos sin llave - Serie B800 , 20 mm ID, 28 mm OD, 40 mm LTB
Artículo MI #02376536
No. Fabricante B801020
Precio160.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 20 mm ID, 28 mm OD, 40 mm LTB
Artículo MI #02376536
No. Fabricante B801020
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
Precio160.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 16
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15954 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    40 mm
  • Empuje máximo transmitido
    20987 N
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Longitud total
    18 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 16
  • Peso
    0.700 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    16 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B801020
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    210 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    4718.1 lbf
  • UPC_NO
    662345044691

Descripción general

Descripción del fabricante
B801020 B800 20MM X 28MM SIN LLAVE

También puede gustarle