Motion
T8095
Casquillos sin llave - Serie B800 , 95 mm ID, 120 mm OD, 96 mm LTB
Artículo MI #02376559
No. Fabricante T8095
Precio1,342.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 95 mm ID, 120 mm OD, 96 mm LTB
Artículo MI #02376559
No. Fabricante T8095
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
Precio1,342.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 25
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Presión de contacto del cubo
    11458 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    96 mm
  • Empuje máximo transmitido
    231223 N
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Longitud total
    96 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Peso
    9.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    81 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T8095
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    10983 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    51981 lbf
  • UPC_NO
    662345061674

Descripción general

Descripción del fabricante
T8095 B800 95MM X 120MM BLOQUEO SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"