Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 22
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del orificio2.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo9068 psi
- Longitud hasta Agujero3.1890 pulg.
- Empuje máximo transmitido20693 lb
- Exterior Diámetro2.7950 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x22
- Peso3.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB802200
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1724 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible20693 lbf
- UPC_NO662345044882