Motion
T901020
Casquillos sin llave - Serie B109 , 20 mm ID, 39.69 mm OD, 25 mm LTB
Artículo MI #02376603
No. Fabricante T901020
Precio125.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B109 , 20 mm ID, 39.69 mm OD, 25 mm LTB
Artículo MI #02376603
No. Fabricante T901020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$125.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15084 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    25 mm
  • Empuje máximo transmitido
    23414 N
  • Exterior Diámetro  
    39.69 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5 x 18
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    10 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T901020
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    234 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    5263.67 lbf
  • UPC_NO
    662345062138

Descripción general

Descripción del fabricante
T901020 B109 20MM BLOQUEO SIN LLAVE

You May Also Like