Motion
T151075
Ensamblaje de bloqueo recto - Serie B115 , 5.31 in ID, 115 mm OD
Artículo MI #02376637
No. Fabricante T151075
Precio576.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo recto - Serie B115 , 5.31 in ID, 115 mm OD
Artículo MI #02376637
No. Fabricante T151075
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
Precio576.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10 x 50
  • Diámetro interno
    5.31 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16969.4 psi
  • Empuje máximo transmitido
    45717.6 lbf
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 50
  • Grosor
    2.44 pulg.
  • Peso
    5.5 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    81 N-m
  • Par de torsión máximo transmitido
    7626 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipos de productos
    Conjuntos de bloqueo recto (internos)
  • Serie
    B115
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7626 N·m
  • Fuerza axial transmisible
    45717.6 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
T151075 B115 75MM X 115MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"