Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 50
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tamaño del orificio2.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo17858 psi
- Longitud hasta Agujero2.4410 pulg.
- Empuje máximo transmitido45913 N
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Longitud total62 mm
- Tamaño del tornilloM10 x 50
- Peso5.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación60 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB152212
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido5261 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB115
- Fuerza axial transmisible45913 lbf
- UPC_NO662345042901