Motion
T122707
Casquillos sin llave - Serie B112 , 7.4375 in ID, 9.8430 in OD, 5.8660 in LTB
Artículo MI #02376805
No. Fabricante T122707
Precio3,875.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 7.4375 in ID, 9.8430 in OD, 5.8660 in LTB
Artículo MI #02376805
No. Fabricante T122707
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
Precio3,875.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M16 x 110
  • Diámetro interno
    7.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20624 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    5.8660 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    331408 lb
  • Exterior Diámetro  
    9.8430 pulg.
  • Longitud total
    5.8660 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M16 x 110
  • Peso
    44.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    257 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T122707
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    102702 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    331408 lbf
  • UPC_NO
    662345057974

Descripción general

Descripción del fabricante
T122707 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 7-7/16"

También puede gustarle