Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Tamaño del orificio2.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo24609 psi
- Longitud hasta Agujero1.3580 pulg.
- Empuje máximo transmitido27322 lb
- Exterior Diámetro3.7400 pulg.
- Longitud total20 mm
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso2.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación25 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB302208
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2846 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible27322 lbf
- UPC_NO662345043335