Motion
T302415
Casquillos sin llave - Serie B103 , 4.9375 in ID, 7.0870 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376837
No. Fabricante T302415
Precio1,049.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 4.9375 in ID, 7.0870 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376837
No. Fabricante T302415
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
Precio1,049.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24620 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    88043 lb
  • Exterior Diámetro  
    7.0870 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 40
  • Peso
    11.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    135 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T302415
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    18113 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    88043 lbf
  • UPC_NO
    662345059220

Descripción general

Descripción del fabricante
T302415 BLOQUEO SIN LLAVE DE B103 4-15/16"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"