Motion
T301038
Casquillos sin llave - Serie B103 , 38 mm ID, 65 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376875
No. Fabricante T301038
Precio138.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 38 mm ID, 65 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376875
No. Fabricante T301038
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
Precio138.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    38 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20305.28 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    28.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    58193 N
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Longitud total
    1.1220 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 20
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    14 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T301038
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1106 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    13082.30 lbf
  • UPC_NO
    662345058773

Descripción general

Descripción del fabricante
T301038 B103 38MM X 65MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"