Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno130 mm
- Presión de contacto del cubo19145 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido303855 N
- Exterior Diámetro180 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Peso10.300 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación225 nm
- Número de catálogo del fabricanteT601130
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido19751 Nm
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB106
- UPC_NO662345060752