Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM4 x 12
- Diámetro interno14 mm
- Presión de contacto del cubo66
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido9713 N
- Exterior Diámetro28 mm
- Tamaño del tornilloM4 x 12
- Peso0.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación5 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT601014
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido68 Nm
- Número de tornillos de bloqueo4
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible2183.57 lbf
- UPC_NO662345060547