Motion
B601035
Casquillos sin llave - Serie B106 , 35 mm ID, 60 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376916
No. Fabricante B601035
Precio62.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 35 mm ID, 60 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376916
No. Fabricante B601035
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
Su precio$62.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15809 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    28.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    41975 N
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total
    1.1220 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    16 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B601035
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    735 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    9436 lbf
  • UPC_NO
    662345044097

Descripción general

Descripción del fabricante
B601035 B106 35MM X 60MM SIN LLAVE

You May Also Like