Motion
B601040
Casquillos sin llave - Serie B106 , 40 mm ID, 65 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376918
No. Fabricante B601040
Precio61.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 40 mm ID, 65 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376918
No. Fabricante B601040
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
Su precio$61.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14648.8 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    28.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    41975 N
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Peso
    1.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    16 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B601040
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    839 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • UPC_NO
    662345044103

Descripción general

Descripción del fabricante
B601040 B106 40MM X 65MM SIN LLAVE

You May Also Like