Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno95 mm
- Presión de contacto del cubo19580.1 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido165159 N
- Exterior Diámetro135 mm
- Tamaño del tornilloM10 x 30
- Peso4.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación81 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT601095
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido7845 Nm
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible37129.2 lbf
- UPC_NO662345060714