Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 35
- Diámetro interno28 mm
- Presión de contacto del cubo18275 psi
- Longitud hasta Agujero40 mm
- Empuje máximo transmitido62949 N
- Exterior Diámetro55 mm
- Tamaño del tornilloM6x35
- Peso0.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT121028
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido881 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible14151.5 lbf
- UPC_NO662345057387