Motion
B121050
Casquillos sin llave - Serie B112 , 50 mm ID, 80 mm OD, 66 mm LTB
Artículo MI #02376952
No. Fabricante B121050
Precio344.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 50 mm ID, 80 mm OD, 66 mm LTB
Artículo MI #02376952
No. Fabricante B121050
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
Precio344.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 55
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Presión de contacto del cubo
    124
  • Longitud hasta Agujero  
    66 mm
  • Empuje máximo transmitido
    164918 N
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x55
  • Peso
    2.700 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    41 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B121050
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4123 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    37075.05 lbf
  • UPC_NO
    662345042161

Descripción general

Descripción del fabricante
B121050 B112 50MM X 80MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"