Motion
T121095
Casquillos sin llave - 95 mm D.I., 80 mm LTB
Artículo MI #02376962
No. Fabricante T121095
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 95 mm D.I., 80 mm LTB
Artículo MI #02376962
No. Fabricante T121095
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 60
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Presión de contacto del cubo
    139
  • Longitud hasta Agujero  
    80 mm
  • Empuje máximo transmitido
    396302 N
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x60
  • Peso
    9.200 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    81 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T121095
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    18824 N-m
  • UPC_NO
    662345057462

Descripción general

Descripción del fabricante
T121095 B112 95MM X 135MM SIN LLAVE

También puede gustarle