Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 60
- Diámetro interno3.6250 pulg.
- Tamaño del orificio3.6250 pulg.
- Presión de contacto del cubo21033
- Longitud hasta Agujero2.7560 pulg.
- Empuje máximo transmitido89474 lb
- Exterior Diámetro5.1180 pulg.
- Tamaño del tornilloM10x60
- Peso7.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT122310
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido13514 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo12
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible89474 lbf
- UPC_NO662345057875