Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja843
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF843B
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo161.45 N-m;1429
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Peso37 lb
Detalles
- Relación real52.143:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF843B-50K-B5-M1
- Número de Upc del fabricante884107028279
- Potencia de entrada máxima0.81 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1429 pulg-lb
- UPC_NO884107028279