Motion
F863BF-125K-B5-M8

BOSTON GEAR
F863BF-125K-B5-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 125:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378468
No. Fabricante F863BF-125K-B5-M8
Precio4,414.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F863BF-125K-B5-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 125:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378468
No. Fabricante F863BF-125K-B5-M8
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
Precio4,414.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F863BF
  • RPM máximas de salida
    14 rpm
  • Par de salida máximo
    3000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    125:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    125:1
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Relación real
    127.052:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107029979
  • Potencia de entrada máxima
    0.70 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3000 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107029979

Descripción general

Descripción del fabricante
F863BF-125K-B5 REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron