Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF863BF
- RPM máximas de salida7 rpm
- Par de salida máximo351.38 N-m;3110
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal250:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación250:1
- Peso59 lb
Detalles
- Relación real240.188:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107030036
- Potencia de entrada máxima0.39 CV;0.29 kW
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de orificio de salidaProyección sólida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)3110 pulg-lb
- UPC_NO884107030036