Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteS853BR
- Par de salida máximo5139
- Tamaño de estructura NEMA / IEC5
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación200:1
- Peso47 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada1.08 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107032979
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida8.8 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónTriple
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107032979