Motion
RFW-24
Llave de trinquete - 3/4 pulg., punta PT 12 , extremo único, acabado de óxido negro
Artículo MI #02379720
No. Fabricante RFW-24
Precio50.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - 3/4 pulg., punta PT 12 , extremo único, acabado de óxido negro
Artículo MI #02379720
No. Fabricante RFW-24
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
Precio50.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-1/32 pulg.
  • Longitud total
    7-1/4 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Tamaño de la llave
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459107510
  • Tipo de llave
    Rachete

Descripción general

Descripción del fabricante
RFW-24 RAT. LLAVE DE TUERCA DE ENCENDIDO, 3/4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"