Motion
SFH-1810W
Llave de impacto - 1-5/8 pulg., 41 mm, extremo de caja, 12 PT, acabado negro, estilo recto
Artículo MI #02379734
No. Fabricante SFH-1810W
Precio94.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto - 1-5/8 pulg., 41 mm, extremo de caja, 12 PT, acabado negro, estilo recto
Artículo MI #02379734
No. Fabricante SFH-1810W
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
Precio94.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    7-27/32 pulg.
  • Peso
    3.30 lb
  • Ancho exterior del extremo de la llave
    2-21/32 pulg.
  • Grosor del extremo de la llave
    1-5/32 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1-5/8 pulg., 41 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Estilo de mango
    Simple
  • Sistema de medición
    Imperial, métrico
  • Tipo de extremo sin impacto
    Extremo de la caja
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo de llave
    Llamativo

Descripción general

Descripción del fabricante
SFH-1810W LLAVE DE APERTURA, 1-5/8 / 41MM

También puede gustarle