Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total14-1/8 pulg.
- Peso8.08 lb
- Ancho exterior del extremo de la llave3-11/16 pulg.
- Grosor del extremo de la llave1-1/2 pulg.
- Tamaño de la llave2-9/16 pulg., 65 mm
Detalles
- Estilo de mangoSimple
- Sistema de mediciónImperial, métrico
- Tipo de extremo sin impactoExtremo de la caja
- Forma del casquillo12 PT
- Tipo de llaveLlamativo
Descripción general
- Diseñado para golpearse con un martillo en la zona del yunque para aflojar los sujetadores congelados o para fijar y apretar los sujetadores
- Los yunques son proporcionales a los tamaños de apertura
- El tratamiento térmico especial proporciona la máxima durabilidad para una larga vida útil
- El mango desplazado está cerca de la cabeza para proporcionar espacio libre en áreas confinadas
- La línea ampliada de llaves frontales de impacto offset de Williams, hasta 4-1/4”, proporciona la línea más amplia del mercado
- Diseñado específicamente para soportar el uso industrial más riguroso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsEl kit de herramientas técnicas de corte de espuma cuenta con un carro rodante de siete cajones con insertos de espuma que mantienen las herramientas organizadas, protegidas y accesibles. Diseñado para ser eficiente y portátil, admite 5S principios a la vez que reduce los daños y las pérdidas.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación