Motion
BA-10A-4S
Zócalo sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 5/16 x 0.061 pulg., Punta ranurada, Tipo de broca ranurada, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02379981
No. Fabricante BA-10A-4S
Precio19.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 5/16 x 0.061 pulg., Punta ranurada, Tipo de broca ranurada, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02379981
No. Fabricante BA-10A-4S
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
Su precio$19.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5/16 x 0.061 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta ranurada
  • Tipo de enchufe
    Punta ranurada
  • UPC_NO
    662459211934

Descripción general

Descripción del fabricante
BA-10A-4S 3/8 DR RANURA SKT, 5/16 X 0,055

También puede gustarle

Los clientes también compraron