Motion
3830-30-C

BAHCO TOOLS
3830-30-C

Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 30 mm Diámetro de sierra, 1-1/2 in Profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02382221
No. Fabricante 3830-30-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
3830-30-C

Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 30 mm Diámetro de sierra, 1-1/2 in Profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02382221
No. Fabricante 3830-30-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1-1/2 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Compensación de eje
    BAHCO 3834-ARBR-1130, BAHCO 3834-ARBR-630, BAHCO 3834-ARBR-730, BAHCO 3834-ARBR-930
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    Folleto de instrucciones
  • Serie
    3830-C
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo
  • TPI/Número de dientes
    4 a 6 TPI

Descripción general

Descripción del fabricante
3830-30-C 1-3/16" DIÁMETRO -AUTOSERVICIO
  • La tarjeta colgante detallada le proporciona toda la información que necesita para seleccionar y operar correctamente cualquier orificio para sierra BAHCO®
  • La información del producto también está claramente impresa en la sierra perforadora, para ayudarle a seleccionar la sierra perforadora correcta en el campo
  • El protector dental de plástico protege las superficies de corte afiladas y permite un manejo más seguro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron