Motion
1-210-06-1-0

BAHCO TOOLS
1-210-06-1-0

Archivo de patrón americano - Forma semicircular, doble corte, 150 mm de longitud
Artículo MI #02382765
No. Fabricante 1-210-06-1-0
Precio15.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
1-210-06-1-0

Archivo de patrón americano - Forma semicircular, doble corte, 150 mm de longitud
Artículo MI #02382765
No. Fabricante 1-210-06-1-0
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
Precio15.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    150 mm
  • Grosor  
    4.7 mm
  • Anchura/diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    1-210...-0
  • Forma
    Media vuelta
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
1-210-06-1-0 6" MEDIO REDONDO - BASTAR