Motion
41120
Grasa multiusos: de uso general, composición patentada, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, contenedor de barriles, color ámbar, sí, sí, de -45 a +450 °F
Artículo MI #02388824
No. Fabricante 41120
Price$2,522.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: de uso general, composición patentada, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, contenedor de barriles, color ámbar, sí, sí, de -45 a +450 °F
Artículo MI #02388824
No. Fabricante 41120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,522.17/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Peso neto
    130.5 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Ancho general
    14.75 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.89 @ 60°F
  • Contenido de VOC
    Menos del Than1 %
  • Peso
    130.5 lb

Details

  • Aditivos incluidos
    Syncolon® (PTFE)
  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Material base
    PAO
  • Tipo de base
    Aceite
  • Cepillo incluido
    No
  • Certificación
    NSF, Kosher, GC-LB
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Punto de caída
    Más de 550 °F
  • ECCN
    NLR
  • Punto de inflamación
    Más de 428 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Sílice ahumada
  • Uso en interiores y exteriores
    Sí
  • Plazo de entrega del fabricante
    10 días laborables
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Cantidad del paquete
    1
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Hoja de datos del producto
  • Línea de productos
    Superlubricante®
  • Método de extracción
    Bebidas espirituosas minerales
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    Sí
  • Rango de temperatura
    -45 a +450 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    082353411207
  • Viscosidad
    Viscosidad (aceite base) cSt @ 100°C: (ASTM D445) 8 cSt @ 40° C: (ASTM D445) 69
  • Resistencia al agua
    Sí
  • Lavado con agua
    Menos del 1 %
  • Penetración trabajada
    60 recorridos accionados por penetración (ASTM D217) 265 – 295 mm/10
  • Temperatura de trabajo
    -45°F a 450°F

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA SINTÉTICA 41120 SUPER LUBE PARA ALIMENTOS
  • Dieléctrico
  • Apto para alimentos y limpio
  • No gotea, funciona ni se evapora
  • Impermeable al agua salada, seguro en agua potable
  • Durabilidad
  • Evita el óxido y la corrosión al tiempo que reduce la fricción
  • Amplio rango de temperatura
  • Compatible con la mayoría de las demás grasas
  • Excelente resistencia al agua y propiedades inhibidoras del óxido
  • Dura más que las grasas convencionales de 3 a 4 veces
  • NSF registrado (H1)
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Aprobado por NLGI GC-LB solo para grado 2
  • Certificación Kosher

You May Also Like

Los clientes también compraron