Motion
MRC-40-S
Acoplamiento de tornillo métrico - Orificio de 40 mm, 63 mm OD, Longitud total de 114 mm, Acero inoxidable - Material ASTM A582 , Normal
Artículo MI #02393146
No. Fabricante MRC-40-S
Precio637.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo métrico - Orificio de 40 mm, 63 mm OD, Longitud total de 114 mm, Acero inoxidable - Material ASTM A582 , Normal
Artículo MI #02393146
No. Fabricante MRC-40-S
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
Precio637.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    40 mm
  • Orificio - Lado 2
    40 mm
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del orificio
    40 mm
  • Longitud del acoplamiento
    114 mm
  • Diámetro exterior
    63 mm
  • Longitud total
    114 mm
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M10 x 10
  • Peso
    3.852989 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Simple
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861460306
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    MRC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    044861460306

Descripción general

Descripción del fabricante
MRC-40-S ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos